Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1000*1000) SX010998 - NSYMF1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 950 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182976
Sonepar cikkszám
SX010998
Gyártói cikkszám
NSYMF1010
Gyártói típuskód
NSYMF1010
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
950 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1000*1000)