Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1000*800) SX011000 - NSYMF108

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1000*800) SX011000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 950 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183003

Sonepar cikkszám

SX011000

Gyártói cikkszám

NSYMF108

Gyártói típuskód

NSYMF108

Anyag:

acél

Magasság:

950 mm

Szélesség:

750 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Perforált szerelőlap 2,5 mm (1000*800)