Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1200*1000) SX011001 - NSYMF1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1150 mm
Szélesség - 950 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183010
Sonepar cikkszám
SX011001
Gyártói cikkszám
NSYMF1210
Gyártói típuskód
NSYMF1210
Anyag:
acél
Magasság:
1150 mm
Szélesség:
950 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 2,5 mm (1200*1000)