Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1200*800) SX011003 - NSYMF128

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1200*800) SX011003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183027

Sonepar cikkszám

SX011003

Gyártói cikkszám

NSYMF128

Gyártói típuskód

NSYMF128

Anyag:

acél

Magasság:

1200 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap 2,5 mm (1200*800)