Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (800*800) SX011015 - NSYMF88

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2,5 mm (800*800) SX011015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 750 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183133

Sonepar cikkszám

SX011015

Gyártói cikkszám

NSYMF88

Gyártói típuskód

NSYMF88

Anyag:

acél

Magasság:

750 mm

Szélesség:

750 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap 2,5 mm (800*800)