Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (300*300) SX011007 - NSYMF33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (300*300) SX011007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183034

Sonepar cikkszám

SX011007

Gyártói cikkszám

NSYMF33

Gyártói típuskód

NSYMF33

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap 2 mm (300*300)