Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (400*400) SX011008 - NSYMF44

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (400*400) SX011008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 350 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183058

Sonepar cikkszám

SX011008

Gyártói cikkszám

NSYMF44

Gyártói típuskód

NSYMF44

Anyag:

acél

Magasság:

350 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Perforált szerelőlap 2 mm (400*400)