Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (500*500) SX011010 - NSYMF55

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (500*500) SX011010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183072

Sonepar cikkszám

SX011010

Gyártói cikkszám

NSYMF55

Gyártói típuskód

NSYMF55

Anyag:

acél

Magasság:

450 mm

Szélesség:

450 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap 2 mm (500*500)