Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (600*500) SX011012 - NSYMF65

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (600*500) SX011012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 650 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183096

Sonepar cikkszám

SX011012

Gyártói cikkszám

NSYMF65

Gyártói típuskód

NSYMF65

Anyag:

acél

Magasság:

650 mm

Szélesség:

500 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap 2 mm (600*500)