Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (600*600) SX011013 - NSYMF66

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (600*600) SX011013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 550 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183102

Sonepar cikkszám

SX011013

Gyártói cikkszám

NSYMF66

Gyártói típuskód

NSYMF66

Anyag:

acél

Magasság:

550 mm

Szélesség:

550 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Perforált szerelőlap 2 mm (600*600)