Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (700*500) SN008456 - NSYMF75

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap 2 mm (700*500) SN008456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 650 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183119

Sonepar cikkszám

SN008456

Gyártói cikkszám

NSYMF75

Gyártói típuskód

NSYMF75

Anyag:

acél

Magasság:

650 mm

Szélesség:

450 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Perforált szerelőlap 2 mm (700*500)