Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap (600*400) 2 mm SX011011 - NSYMF64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap (600*400) 2 mm SX011011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 550 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480183089

Sonepar cikkszám

SX011011

Gyártói cikkszám

NSYMF64

Gyártói típuskód

NSYMF64

Anyag:

acél

Magasság:

550 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Perforált szerelőlap (600*400) 2 mm