Schneider - PERFORÁLT SZERELŐLAP SN083168 - NSYPMR107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194320
Sonepar cikkszám
SN083168
Gyártói cikkszám
NSYPMR107
Gyártói típuskód
NSYPMR107
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PERFORÁLT SZERELŐLAP