Schneider - Perforált szerelőlap SX011096 - NSYMR68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183737
Sonepar cikkszám
SX011096
Gyártói cikkszám
NSYMR68
Gyártói típuskód
NSYMR68
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap