Schneider - Perforált szerelőlap SX011587 - NSYPMR125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194337
Sonepar cikkszám
SX011587
Gyártói cikkszám
NSYPMR125
Gyártói típuskód
NSYPMR125
Anyag:
acél
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap