Schneider - Perforált szerelőlap SX011588 - NSYPMR127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194344
Sonepar cikkszám
SX011588
Gyártói cikkszám
NSYPMR127
Gyártói típuskód
NSYPMR127
Anyag:
acél
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap