Schneider - Perforált szerelőlap SX011589 - NSYPMR155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194351
Sonepar cikkszám
SX011589
Gyártói cikkszám
NSYPMR155
Gyártói típuskód
NSYPMR155
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap