Schneider - Perforált szerelőlap SX011590 - NSYPMR157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194368
Sonepar cikkszám
SX011590
Gyártói cikkszám
NSYPMR157
Gyártói típuskód
NSYPMR157
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap