Schneider - Perforált szerelőlap SX011600 - NSYPMR57
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194283
Sonepar cikkszám
SX011600
Gyártói cikkszám
NSYPMR57
Gyártói típuskód
NSYPMR57
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap