Schneider - Perforált szerelőlap SX011602 - NSYPMR77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194306
Sonepar cikkszám
SX011602
Gyártói cikkszám
NSYPMR77
Gyártói típuskód
NSYPMR77
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Perforált szerelőlap