Schneider - Perforált tartóelem SX004416 - DZ6MZ151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 55 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 58 mm
Magasság - 1320 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110550443
Sonepar cikkszám
SX004416
Gyártói cikkszám
DZ6MZ151
Gyártói típuskód
DZ6MZ151
Hosszúság:
55 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
58 mm
Magasság:
1320 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
kettős profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
2 oldal perforált
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
szürke
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek - Perforált tartóelem