Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PFC heavyduty kondenzátor 50/0kvar-400V-50/60Hz SX106816 - BLRCH680A000B48

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PFC heavyduty kondenzátor 50/0kvar-400V-50/60Hz SX106816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 313.3 µF

  • Névleges feszültség - 480-480 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

103 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480547690

Sonepar cikkszám

SX106816

Gyártói cikkszám

BLRCH680A000B48

Gyártói típuskód

BLRCH680A000B48

Kapacitás:

313.3 µF

Névleges feszültség:

480-480 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

328 mm

Átmérő:

136 mm

PFC heavyduty kondenzátor 50/0kvar-400V-50/60Hz