Schneider - PH 2 Adaptált függőleges oszlopprofil H2000 SN025943 - 06502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480334771
Sonepar cikkszám
SN025943
Gyártói cikkszám
06502
Gyártói típuskód
Prisma Plus 06502
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
2000 mm
Magasságegységek száma (HE):
36
Fokozatmentes rögzítés:
Igen
PH 2Adaptált függőleges oszlopprofil H2000. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: Linergy álló megvalósítás. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi bizt