Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PH 2 Függ. és 2 függ. közbenső oszlopprofil H2000 SN025944 - 06503

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PH 2 Függ. és 2 függ. közbenső oszlopprofil H2000 SN025944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - metrikus

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480334788

Sonepar cikkszám

SN025944

Gyártói cikkszám

06503

Gyártói típuskód

Prisma Plus 06503

Kivitel:

metrikus

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

porszórt

Hordozósín profilmagassága:

2000 mm

Magasságegységek száma (HE):

36

Fokozatmentes rögzítés:

Igen

PH 2 Függ. és 2 függ. közbenső oszlopprofil H2000. IP védettségi szint: IP55. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezé