Schneider - PH 2db keret + tető W300 D500 SX000202 - 06512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334887
Sonepar cikkszám
SX000202
Gyártói cikkszám
06512
Gyártói típuskód
06512
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
300 mm
Magasság:
500 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - PH 2db keret + tető W300 D500