Schneider - PH 2db keret + tető W700 D800 SN025936 - 06515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334870
Sonepar cikkszám
SN025936
Gyártói cikkszám
06515
Gyártói típuskód
Prisma Plus 06515
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
700 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
PH 2db keret+tető W700 D800. IP védettségi szint: IP55 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos