Schneider - PH 2db oldalpanel D500 SX000204 - 06535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334849
Sonepar cikkszám
SX000204
Gyártói cikkszám
06535
Gyártói típuskód
06535
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
500 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
1850 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - PH 2db oldalpanel D500