Schneider - PH Forma 2 Oldalsó burkolat D500 SN025950 - 06545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025950
Gyártói cikkszám
06545
Gyártói típuskód
Prisma Plus 06545
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
500 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
1850 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
36
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem