Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PH Forma 2 Vízszintes burkolat W300 D500+300 SN025951 - 06563

MásolásMásolás
Schneider - PH Forma 2 Vízszintes burkolat W300 D500+300 SN025951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025951

Gyártói cikkszám

06563

Gyártói típuskód

Prisma Plus 06563

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

300 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

6

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

PH Forma 2 Vízszintes burkolat W300 D500+300. termék vagy komponens típusa: vízszintes felosztás - termékspecifikus alkalmazás: vízszintes gyűjtősínek megosztása - fülke felosztási forma: 2-es forma. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat eg