Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PH Forma 2 Vízszintes burkolat W700 D500 SN025952 - 06570

MásolásMásolás
Schneider - PH Forma 2 Vízszintes burkolat W700 D500 SN025952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 700 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025952

Gyártói cikkszám

06570

Gyártói típuskód

Prisma Plus 06570

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

700 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

300 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

6

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

PH Forma 2 Vízszintes burkolat W700 D500. termék vagy komponens típusa: vízszintes felosztás - termékspecifikus alkalmazás: vízszintes gyűjtősínek megosztása - fülke felosztási forma: 2-es forma. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesí