Schneider - PH Teli ajtó W700 IP55 SN081693 - 06524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334795
Sonepar cikkszám
SN081693
Gyártói cikkszám
06524
Gyártói típuskód
Prisma Plus 06524
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PH Teli ajtó W700. mellső burkolat típusa: teli - tartozékok: handle. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések maga