Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Piktogram OVA lpt.-hez balra nyíl 10db/csom GT43383 - OVA50247E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Piktogram OVA lpt.-hez balra nyíl 10db/csom GT43383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - matrica

  • Irány - bal

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 88 mm

  • Kétoldalas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485016559

Sonepar cikkszám

GT43383

Gyártói cikkszám

OVA50247E

Gyártói típuskód

OVA50247E

Kivitel:

matrica

Irány:

bal

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

88 mm

Kétoldalas:

Nem

Szélesség:

240 mm

10 BALRA piktogram matrica RILUX 6 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása m