Schneider - Piktogram OVA lpt.-hez jobbra nyíl 10db/csom GT43382 - OVA50236E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - jobb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 88 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015033
Sonepar cikkszám
GT43382
Gyártói cikkszám
OVA50236E
Gyártói típuskód
OVA50236E
Kivitel:
matrica
Irány:
jobb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
88 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
240 mm
10 JOBBRA piktogram matrica RILUX 6 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása