Schneider - Piktogram OVA lpt.-hez lefelé nyíl 10db/csom GT44505 - OVA50250E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 88 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016580
Sonepar cikkszám
GT44505
Gyártói cikkszám
OVA50250E
Gyártói típuskód
OVA50250E
Kivitel:
matrica
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
88 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
316 mm
10 LEFELE piktogram matrica RILUX 8 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása