Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Pillangószelep hajtás MF20-24F T54 00 (3-pont vezérlés) IP54 SX060290 - MF20-24F

MásolásMásolás
Schneider - Pillangószelep hajtás MF20-24F T54 00 (3-pont vezérlés) IP54 SX060290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem

  • Kivitel - forgó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

116 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489660352

Sonepar cikkszám

SX060290

Gyártói cikkszám

MF20-24F

Gyártói típuskód

MF20-24F

Vezérlőjel:

hárompontos

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Kivitel:

forgó

Forgatónyomaték:

20 Nm

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

nincs

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

Üzemidő:

90 s

Segédérintkező:

Igen

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

5.5 VA

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Mélység:

77 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Max. forgásszög:

0 °

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás üzem közben:

2.5 W

Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:

0.2 W

Átvitel:

fogaskerekekkel

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

195 mm

Magasság:

148 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-95 %

Pillangószelep hajtás MF20-24F T54 00 (3-pont vezérlés) IP54