Schneider - Pillangószelep hajtás MF20-24M T54 00 (2-10V vezérlés) IP54 SX060291 - MF20-24M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - 2-10 V
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489660376
Sonepar cikkszám
SX060291
Gyártói cikkszám
MF20-24M
Gyártói típuskód
MF20-24M
Vezérlőjel:
2-10 V
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
forgó
Forgatónyomaték:
20 Nm
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
1 m
Üzemidő:
90 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
0 N
Kézi irányítás:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
2-10 V
Max. felvett el. energia:
5 VA
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Mélység:
77 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Max. forgásszög:
0 °
Lökethossz:
0 mm
Ház anyaga:
egyéb
Energiafogyasztás üzem közben:
2.5 W
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
0.4 W
Átvitel:
fogaskerekekkel
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
195 mm
Magasság:
149 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-95 %