Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Pillangószelep VF208W 65NZ 260E B00 SX061634 - VF208W-65NS

MásolásMásolás
Schneider - Pillangószelep VF208W 65NZ 260E B00 SX061634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 2.1/2 coll (65)

  • Ház anyaga - egyéb

  • Csatlakozók - egyéb

  • Pillangószelep anyagminősége - egyéb

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660857

Sonepar cikkszám

SX061634

Gyártói cikkszám

VF208W-65NS

Gyártói típuskód

VF208W-65NS

Névleges belső átmérő:

2.1/2 coll (65)

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozók:

egyéb

Pillangószelep anyagminősége:

egyéb

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Pillangószelep anyaga:

egyéb

Működtetés:

egyéb

Építési hossz:

231 mm

Tömítés:

ethylene-propylene diene monomer gumi (EPDM)

Pillangószelep borítással:

Nem

Orsó anyagminősége:

egyéb

Standard:

EN

Működési hőmérséklet (folyamatos):

-10-100 °C

Primer orsótömítés anyaga:

ethylene-propylene diene monomer gumi (EPDM)

FM tanúsítvány:

Nem

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

bevont

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

65 mm

Fedél design:

központos

Orsó anyaga:

rozsdamentes acél

Kézi kerék átmérő:

49 mm

Kezelési magasság:

150 mm

Működtető elem hossza:

46 mm

Bélelés ház:

nem cserélhető

Tűzbiztos:

Nem

KVS-érték:

26

LPCB tanúsítvány:

Nem

UL tanúsítvány:

Nem

ULC tanúsítvány:

Nem

Pillangószelep VF208W 65NZ 260E B00