Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Pillangószelep VF208W 80NZ 375E B00 SX061635 - VF208W-80NS

MásolásMásolás
Schneider - Pillangószelep VF208W 80NZ 375E B00 SX061635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 3 coll (80)

  • Ház anyaga - egyéb

  • Csatlakozók - egyéb

  • Pillangószelep anyagminősége - egyéb

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660864

Sonepar cikkszám

SX061635

Gyártói cikkszám

VF208W-80NS

Gyártói típuskód

VF208W-80NS

Névleges belső átmérő:

3 coll (80)

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozók:

egyéb

Pillangószelep anyagminősége:

egyéb

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Pillangószelep anyaga:

egyéb

Működtetés:

egyéb

Építési hossz:

258 mm

Tömítés:

ethylene-propylene diene monomer gumi (EPDM)

Pillangószelep borítással:

Nem

Orsó anyagminősége:

egyéb

Standard:

EN

Működési hőmérséklet (folyamatos):

-10-100 °C

Primer orsótömítés anyaga:

ethylene-propylene diene monomer gumi (EPDM)

FM tanúsítvány:

Nem

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

bevont

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

80 mm

Fedél design:

központos

Orsó anyaga:

rozsdamentes acél

Kézi kerék átmérő:

68 mm

Kezelési magasság:

158 mm

Működtető elem hossza:

46 mm

Bélelés ház:

nem cserélhető

Tűzbiztos:

Nem

KVS-érték:

375

LPCB tanúsítvány:

Nem

UL tanúsítvány:

Nem

ULC tanúsítvány:

Nem

Pillangószelep VF208W 80NZ 375E B00