Schneider - Pillérre rögzítés IP55 szekrényhez SX000243 - 08395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 580 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083955
Sonepar cikkszám
SX000243
Gyártói cikkszám
08395
Gyártói típuskód
08395
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
580 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Pillérre rögzítés IP55 szekrényhez