Schneider - Piros vészgomb, kulcsos kioldású XB7,tri IP65 SX015805 - XB7NS9444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP65/IP67
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480465642
Sonepar cikkszám
SX015805
Gyártói cikkszám
XB7NS9444
Gyártói típuskód
Harmony XB7NS9444
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP65/IP67
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Piros vészgomb, kulcsos kioldású XB7,tri