Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PK csatlakozó villa 16A HFREQ 10H IP44 SN136421 - PKX16M4B5

MásolásMásolás
Schneider - PK csatlakozó villa 16A HFREQ 10H IP44 SN136421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480162879

Sonepar cikkszám

SN136421

Gyártói cikkszám

PKX16M4B5

Gyártói típuskód

PKX16M4B5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

PK csatlakozó villa 16A HFREQ 10H IP44