Schneider - PLA MŰA.SZEKR.TERM.SZELL.(1250*1250*620) IP44 SX011298 - NSYPLAT12126G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Mélység - 620 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
591 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485434360
Sonepar cikkszám
SX011298
Gyártói cikkszám
NSYPLAT12126G
Gyártói típuskód
NSYPLAT12126G
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Mélység:
620 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
2873 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
176 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
1667 N