Schneider - PLA műanyag szekrény (1000*1250*420) IP65 SX011213 - NSYPLA10124G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
381 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774416
Sonepar cikkszám
SX011213
Gyártói cikkszám
NSYPLA10124G
Gyártói típuskód
PLA NSYPLA10124G
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
2177 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
147 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
1304 N
Kikönnyítés:
Nem