Schneider - PLA műanyag szekrény átlátszó ajtóval IP65 SX011214 - NSYPLA10124TG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
420 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774423
Sonepar cikkszám
SX011214
Gyártói cikkszám
NSYPLA10124TG
Gyártói típuskód
NSYPLA10124TG
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1814 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
1304 N