Schneider - PLA műanyag szekrény átlátszó ajtóval IP65 SX011216 - NSYPLA1053TG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774447
Sonepar cikkszám
SX011216
Gyártói cikkszám
NSYPLA1053TG
Gyártói típuskód
NSYPLA1053TG
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
3SX
Alkalmas kültéri használatra:
Igen