Schneider - PLA MŰANYAG SZEKRÉNY IP65 SX011233 - NSYPLA1276G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Mélység - 620 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
350 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480772931
Sonepar cikkszám
SX011233
Gyártói cikkszám
NSYPLA1276G
Gyártói típuskód
NSYPLA1276G
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Mélység:
620 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1657 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
275 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
932 N