Schneider - PLA NY.FEN.MŰA.SZEKR. (2000*750*420) IP55 SX011353 - NSYPLAZ2074G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 2000 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
495 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485434452
Sonepar cikkszám
SX011353
Gyártói cikkszám
NSYPLAZ2074G
Gyártói típuskód
NSYPLAZ2074G
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
2000 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1981 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
431 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
1550 N