Schneider - PLA összeépítő készlet (1000*320) SX011118 - NSYMUPLA103G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 18 mm
Magasság - 852 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 241 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480774065
Sonepar cikkszám
SX011118
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA103G
Gyártói típuskód
PLA NSYMUPLA103G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
18 mm
Magasság:
852 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
241 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PLA összeépítő készlet (1000*320)