Schneider - PLA összeépítő készlet (1500*420) SX011124 - NSYMUPLA154G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 18 mm
Magasság - 1352 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 341 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480774119
Sonepar cikkszám
SX011124
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA154G
Gyártói típuskód
PLA NSYMUPLA154G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
18 mm
Magasság:
1352 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
341 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PLA összeépítő készlet (1500*420)