Schneider - PLA összeépítő készlet (500*420) SX011128 - NSYMUPLA54G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 0 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480774133
Sonepar cikkszám
SX011128
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA54G
Gyártói típuskód
NSYMUPLA54G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
0 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - PLA összeépítő készlet (500*420)